| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154671 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888237641 |
| |
|
| | |
| ELYSEE Bundhose Tottenham schwarz-grau Gr. 48 Bundhosen »Tottenham« und »Charlton« Eigenschaften: • Abrieb- und reißfest • Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung Ausführung: • Moderne und ergonomische Passform • Robustes Canvasgewebe • Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln • Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort • Verstellbare Kniepolstertaschen und erhöhtes Rückenteil • Teil-elastischer Taillenbund • YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall • Breiter vorgenähter Saum • Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich • Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt • Zwei Seitentaschen • Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken Seitentasche • Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche, innen • Zwei Gesäßtaschen, davon eine mit Patte und eine Zollstocktasche • Eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² Verstärkung: 100 % Polyamid Weitere Informationen: | | 48: | 48 | Naht: | Dreifachnaht | Norm: | ohne | Basis: | Bundhose | Branche: | universelle Branche | Bundart: | teil-elastischer Taillenbund | Größe: | 48 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Gewebeart: | Canvas | Grammatur: | 280 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Taschenart: | Kniepolstertasche (beidseitig) | Ausstattung: | vorgeformte Knie | Schlaufenart: | Seitenschlaufe | Sichtbarkeit: | Reflexpaspel | Verstärkung: | Knieverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | 44-64, 24-30, 90-110 | Kleidungsgröße: | 48 | 24-30, 44-64, 90-110: | 24-30, 44-64, 90-110 | Besonderheit Material: | robust | Material Verstärkung: | 100 % Polyamid (PA) | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 280g/m³, Verstärkung: 100% Polyamid: | Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 280g/m³, Verstärkung: 100% Polyamid | zertifiziert nach EN 14404:2004+A1:2010 / Typ 2, Leistungsstufe 1 - in Verbindung mit Art. 4303 Classic Kniepolster: | zertifiziert nach EN 14404:2004+A1:2010 / Typ 2, Leistungsstufe 1 - in Verbindung mit Art. 4303 Classic Kniepolster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,65* | € 44,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,04* | € 44,56* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,36* | € 45,05* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 34,56* | € 45,49* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 42,79* | € 55,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|