| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154628 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888241297 |
| |
|
| | |
| WICA Sicherheitshalbschuh Cesaro S3 SRA Gr. 44 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »Cesaro«, S3 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA Ausführung: • Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator • Angenähte, gepolsterte Staublasche • Reflexmaterial an der Seite und Ferse • Atmungsaktives Innenfutter • Anziehhilfe an Lasche und Ferse • Antistatische Laufsohle • Öl- und säurebeständige Laufsohle • Komplett metallfrei • Ergonomisch gepolsterter Schaftrand-Kragen • Gepolsterter Kragen • Verschluss mit Kunststoff-Ösen Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett Sohle: Helle, rutschhemmende 2-Schicht-PU/TPU-Laufsohle, nicht kreidend Material: Schaft aus schwarzem Nubukleder Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle Weite: 11 Weitere Informationen: | | 44: | 44 | Form: | A | Norm: | DIN EN ISO 20345 | 39-50: | 39-50 | Basis: | Halbschuh | Weite: | 11 | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S3 | Ausstattung: | integrierter Fersenstabilisator | Gefährdung: | elektrostatische Risiken | Besonderheit: | metallfrei | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Kunststoff | Schuhgröße: | 44 | Größenspiegel: | 39-50 | Material Schaft: | Nubukleder | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Nebenfarbton Schaft: | silber | Sicherheitsklasse: | S3 | Material Verstärkung: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Besonderheit Laufsohle: | antistatisch | Material Zwischensohle: | Gewebe | Schaft aus Nubuk-Leder: | Schaft aus Nubuk-Leder | EN ISO 20345:2011 S3 SRC: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | Material Durchtrittsohle: | Gewebe | Besonderheit Innenmaterial: | atmungsaktiv | Besonderheit Zwischensohle: | durchtrittsicher | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRA | Bauwirtschaft, Handwerk, Industrie, etc. mit intergriertem TPU-Fersenstabilisator, herausnehmbares anatomisches Fußbett , helle Laufsohle; nicht kreidend, Reflexmaterial an der Seite und Ferse, atmungsaktives Innenfutter und Anziehhilfe an der Lasche: | Bauwirtschaft, Handwerk, Industrie, etc. mit intergriertem TPU-Fersenstabilisator, herausnehmbares anatomisches Fußbett , helle Laufsohle; nicht kreidend, Reflexmaterial an der Seite und Ferse, atmungsaktives Innenfutter und Anziehhilfe an der Lasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 größe 44 halbschuh weite 11, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,06* | € 42,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,76* | € 42,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,10* | € 51,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,27* | € 53,95* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 57,25* | € 71,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|