| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154303 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569216500 |
| |
|
| | |
| GRISPORT Sicherheitsschuh hoch MARANELLO S3 SRC Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch) Sicherheitsschnürstiefel »Maranello«, S3 SRC Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC Ausführung: • Mit innovativem Block-up-System • Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz Fußbett: antistatisch Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle Weite: 10,5 Weitere Informationen: | | Form: | C | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S3 | Gefährdung: | Treten auf spitze Gegenstände | Besonderheit: | durchtrittsicher | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | schwarz | Innenmaterial: | Textilfutter | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Stahl | Schuhgröße: | 41 | Größenspiegel: | 39-47 | Material Schaft: | Leder | Material Laufsohle: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Eigenname Laufsohle: | VIBRAM® | Sicherheitsklasse: | S3 | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Besonderheit Innenmaterial: | wasserdicht | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,07* | € 79,18* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,08* | € 79,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,51* | € 80,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,83* | € 81,34* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 82,81* | € 100,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|