| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153968 Herst.-Nr.: 8524-40 EAN/GTIN: 4031783080275 |
| |
|
| | |
| BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.40 - normale Weite • Robuster Sicherheitswinterstiefel zum Schnüren mit zusätzlichem seitlichen Reißverschluss für schnellen Ein- und Ausstieg • Schaft aus glattem Rindleder, ohne seitliche Nähte, hochwertiger YKK-Reißverschluss, geschlossene gepolsterte Staublasche • Überkappe • komplett warm gefüttert mit Weblammfutter • Mit Weblamm warm gefütterte Einlegesohle • PU/PU-Sohle, nicht kreidend, kälteisolierend • Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle • Größe 38-48 / Weite 11 Weitere Informationen: | | Form: | C | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Winterstiefel | Weite: | 11 | Branche: | Baugewerbe | Kategorie: | S3 | Ausstattung: | Hinterkappe | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Besonderheit: | wärmeisolierend | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | schwarz | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Stahl | Schuhgröße: | 40 | Größenspiegel: | 38-48 | Material Schaft: | Rindleder | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Sicherheitsklasse: | S3 | Besonderheit Laufsohle: | nicht kreidend | Material Zwischensohle: | Stahl | Kältebeständigkeit bis: | -20 °C | Bezeichnung Innenmaterial: | Weblammfutter | Besonderheit Zwischensohle: | durchtrittsicher | Besonderheit Material Schaft: | glatt | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,53* | € 57,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,01* | € 57,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 54,09* | € 64,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 54,31* | € 64,75* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,94* | € 94,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|