ELYSEE Bundhose Charlton grau-schwarz Gr. 50
Bundhosen »Tottenham« und »Charlton«
Eigenschaften:
• Abrieb- und reißfest
• Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
Ausführung:
• Moderne und ergonomische Passform
• Robustes Canvasgewebe
• Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
• Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
• Verstellbare Kniepolstertaschen und erhöhtes Rückenteil
• Teil-elastischer Taillenbund
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• Breiter vorgenähter Saum
• Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
• Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt
• Zwei Seitentaschen
• Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken Seitentasche
• Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche, innen
• Zwei Gesäßtaschen, davon eine mit Patte und eine Zollstocktasche
• Eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²
Verstärkung: 100 % Polyamid
| |
50: | 50 |
Naht: | Dreifachnaht |
Basis: | Bundhose |
Branche: | universelle Branche |
Bundart: | teil-elastischer Taillenbund |
Größe: | 50 |
Farbe: | grau |
Hosenart: | lange Hose |
Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) |
Gewebeart: | Canvas |
Grammatur: | 280 g/m² |
Farbigkeit: | mehrfarbig |
Hauptfarbe: | grau |
Nebenfarbe: | schwarz |
Taschenart: | Kniepolstertasche (beidseitig) |
Ausstattung: | vorgeformte Knie |
Sichtbarkeit: | Reflexpaspel |
Geschlecht: | Herren |
Verschlussart: | Reißverschluss |
Größenspiegel: | 44-64, 24-30, 90-110 |
Eigenname Material: | Nylon |
Kleidungsgröße: | 50 |
Material Verschluss: | Metall (MTF) |
Besonderheit Material: | robust |
Material Verstärkung: | 100 % Polyamid (PA) |
24 - 30, 44 - 64, 90 - 110: | 24 - 30, 44 - 64, 90 - 110 |
moderne und ergonomische Passform: | moderne und ergonomische Passform |
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 280 g/m²; Verstärkung: 100% Polyamid: | Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 280 g/m²; Verstärkung: 100% Polyamid |
zertifiziert nach EN 14404:2004+A1:2010 / Typ 2, Leistungsstufe 1 - in Verbindung mit Art. 4303 Classic Kniepolster: | zertifiziert nach EN 14404:2004+A1:2010 / Typ 2, Leistungsstufe 1 - in Verbindung mit Art. 4303 Classic Kniepolster |