| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153628 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888252224 |
| |
|
| | |
| ELYSEE Short Sao Paulo grau-schwarz Gr. 48 Shorts »Rio« und »Sao Paulo« Eigenschaften: • Abrieb- und reißfest • Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung Ausführung: • Robustes Canvasgewebe • Moderne und ergonomische Passform • Erhöhtes Rückenteil • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt • Teil-elastischer Taillenbund • YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall • Adressfeld im Innenteil der Shorts • Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln • Zwei Seitentaschen • Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken Seitentasche • Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen • Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte und eine Zollstocktasche • Eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² Weitere Informationen: | | 48: | 48 | Naht: | Dreifachnaht | Basis: | Shorts | 44 - 64: | 44 - 64 | Branche: | universelle Branche | Bundart: | teil-elastischer Taillenbund | Größe: | 48 | Farbe: | grau | Hosenart: | kurze Hose | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Gewebeart: | Canvas | Grammatur: | 280 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | erhöhtes Rückenteil | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Sichtbarkeit: | Reflexpaspel | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | 44-64 | Verarbeitung Naht: | genäht | Kleidungsgröße: | 48 | Material Verschluss: | Metall | Besonderheit Material: | robust | Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 280g/m³: | Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 280g/m³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshosen schwarz, berufshose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,68* | € 29,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,61* | € 29,06* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,78* | € 29,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,08* | € 30,30* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,72* | € 35,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|