| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153363 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784763950 |
| |
|
| | |
| FORTIS Damenbundhose 24 brown/beige Gr. 52 Damen-Bundhose »twenty four« Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Elastische Bundverarbeitung • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben • Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Weitere Informationen: | | Basis: | Bundhose | Branche: | universelle Branche | Bundart: | elastischer Bund | Größe: | 52 | Hosenart: | lange Hose | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Gewebeart: | Twill | Grammatur: | 245 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | Damen | Hauptfarbe: | braun | Nebenfarbe: | beige | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Sichtbarkeit: | Reflexeffekte | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Verstärkung: | Knieverstärkung | Verschlussart: | Knopf mit Knopfloch | Größenspiegel: | 36-54 | Eigenname Material: | Cordura® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,97* | € 56,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,62* | € 56,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,24* | € 60,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,69* | € 61,17* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 59,64* | € 75,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|