| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153267 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784765305 |
| |
|
| | |
| FORTIS Herrenbundhose 24 blue-red Gr. 46 Bundhose »twenty four« Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Elastische Bundverarbeitung • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben • Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Hinweis: Die Farben rot-schwarz, schwarz-rot und blau-schwarz sind auch in den Größen 25, 26 und 114 erhältlich Weitere Informationen: | | Basis: | Bundhose | Branche: | universelle Branche | Bundart: | elastischer Bund | Größe: | 46 | Hosenart: | lange Hose | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Gewebeart: | Twill | Grammatur: | 245 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | blau | Nebenfarbe: | rot | Taschenart: | Kniepolstertasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Verschlussart: | Knopf mit Knopfloch | Größenspiegel: | 46-64, 27-34, 90-110 | Eigenname Material: | Cordura® | Material Verstärkung: | 100 % Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,02* | € 58,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,40* | € 58,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 46,00* | € 58,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,65* | € 60,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 59,91* | € 75,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|