Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herrenbundhose 24 darkgrey-lightgrey Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenbundhose 24 darkgrey-lightgrey Gr. 50
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenbundhose 24 darkgrey-lightgrey Gr. 50
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenbundhose 24 darkgrey-lightgrey Gr. 50
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenbundhose 24 darkgrey-lightgrey Gr. 50
Artikel-Nr.:
     223-8153223
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784765824
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

FORTIS Herrenbundhose 24 darkgrey-lightgrey Gr. 50

Bundhose »twenty four«

Eigenschaften:
• Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
• Elastische Bundverarbeitung
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
• Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
• Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben
• Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Hinweis: Die Farben rot-schwarz, schwarz-rot und blau-schwarz sind auch in den Größen 25, 26 und 114 erhältlich
Weitere Informationen:
Basis:
Bundhose
Branche:
universelle Branche
Bundart:
elastischer Bund
Größe:
50
Hosenart:
lange Hose
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Twill
Grammatur:
245 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
grau
Taschenart:
Kniepolstertasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Hauptfarbton:
dunkelgrau
Nebenfarbton:
hellgrau
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Größenspiegel:
46-64, 27-34, 90-110
Eigenname Material:
Cordura®
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,91*
€ 56,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,01*
€ 56,08*
2 Tage
110
€ 5,90*
ab € 47,15*
€ 60,29*
2 Tage
596
€ 6,99*
ab € 47,49*
€ 60,85*
Lager 223
110
€ 8,50*
ab € 59,60*
€ 75,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.