Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR BLACK LOW S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR BLACK LOW S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR BLACK LOW S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR BLACK LOW S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR BLACK LOW S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR BLACK LOW S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR BLACK LOW S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR BLACK LOW S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR BLACK LOW S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8152957
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     640521/46
EAN/GTIN:
     4051428063272
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR BLACK LOW S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Condor Black Low 640521, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Fußbett: Evercushion® pro ESD
Sohle: Duo-PU-Sohle REBOUND, stark dämpfend und rutschfest
Material: Schaft aus glattem Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 1250 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
Anziehhilfe
Gefährdung:
Flüssigkeiten
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
rot
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
46
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Vollrindleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Eigenname Laufsohle:
REBOUND
Sicherheitsklasse:
S3
Bezeichnung Laufsohle:
REBOUND
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Material Durchtrittsohle:
Keramikfaser
Bezeichnung Innenmaterial:
Funktionsfutter
Bezeichnung Zwischensohle:
BOUNCE LIGHT
Eigenname Durchtrittsohle:
FAP®
Besonderheit Zwischensohle:
dämpfungsaktiv
Besonderheit Material Schaft:
glatt
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 67,35*
€ 80,63*
8 Tage
20
€ 5,99*
ab € 67,65*
€ 80,99*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 68,83*
€ 81,77*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 71,50*
€ 84,99*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 88,30*
€ 104,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,00*
€ 123,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,68*
€ 123,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,89*
€ 115,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,96*
€ 113,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,30*
€ 105,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,90*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.