Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152956 Herst.-Nr.: 640521/45 EAN/GTIN: 4051428063265 |
| |
|
| | |
| PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR BLACK LOW S3 Gr. 45 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh Condor Black Low 640521, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S3 SRC ESD Fußbett: Evercushion® pro ESD Sohle: Duo-PU-Sohle REBOUND, stark dämpfend und rutschfest Material: Schaft aus glattem Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz Gewicht: ca. 1250 g (Größe 42) Weite: 11 Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | Form: | A | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Halbschuh | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S3 | Ausstattung: | Anziehhilfe | Gefährdung: | Flüssigkeiten | Besonderheit: | durchtrittsicher | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | rot | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Stahl | Schuhgröße: | 45 | Größenspiegel: | 39-47 | Material Schaft: | Vollrindleder | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Eigenname Laufsohle: | REBOUND | Sicherheitsklasse: | S3 | Bezeichnung Laufsohle: | REBOUND | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Material Zwischensohle: | Polyurethan (PUR) | Material Durchtrittsohle: | Keramikfaser | Bezeichnung Innenmaterial: | Funktionsfutter | Bezeichnung Zwischensohle: | BOUNCE LIGHT | Eigenname Durchtrittsohle: | FAP® | Besonderheit Zwischensohle: | dämpfungsaktiv | Besonderheit Material Schaft: | glatt | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 64,43* | € 78,33* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 66,88* | € 79,00* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 67,18* | € 79,80* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 68,87* | € 81,25* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 88,00* | € 103,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|