| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152892 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784547871 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose Basic 24 estateblue Gr. 60 Bundhose »Basic twenty-four« Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Elastische Bundverarbeitung • Schlitzreißverschluss • Viele Taschen verschließbar mit Klett • Eine Zollstocktasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 60 | Farbe: | estateblue | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,74* | € 33,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,99* | € 34,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,96* | € 34,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,98* | € 34,20* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 34,43* | € 44,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|