| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152890 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784547857 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose Basic 24 estateblue Gr. 56 Bundhose »Basic twenty-four« Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Elastische Bundverarbeitung • Schlitzreißverschluss • Viele Taschen verschließbar mit Klett • Eine Zollstocktasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Farbe: | estateblue | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,76* | € 33,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,08* | € 34,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,07* | € 34,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,98* | € 34,28* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 34,58* | € 44,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|