| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152881 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784547765 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose Basic 24 darkgrey-black Gr. 58 Bundhose »Basic twenty-four« Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Elastische Bundverarbeitung • Schlitzreißverschluss • Viele Taschen verschließbar mit Klett • Eine Zollstocktasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m² Weitere Informationen: | | Basis: | Bundhose | Branche: | universelle Branche | Bundart: | elastischer Bund | Größe: | 58 | Hosenart: | lange Hose | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 240 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | unisex | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Maßstabtasche | Ausstattung: | Hosenschlitz | Hauptfarbton: | dunkelgrau | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | 46-64 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,62* | € 33,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,84* | € 33,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,00* | € 34,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,03* | € 34,19* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 34,37* | € 44,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|