| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152686 Herst.-Nr.: 73442-42 EAN/GTIN: 4031783083993 |
| |
|
| | |
| BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh) Halbschuh Rob2, S3 SRC ESD Ausführung: • Baak® go&relax-System • Lasche gepolstert • ESD-Softstep-Fußbetteinlage • EVA-Zwischensohle • Sohle mit Flexzone im Ballenbereich • Einlegesohle atmungsaktiv, mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe • Einlegesohle antibakteriell ausgerüstet • Metallfrei Material: Rindnubukleder, klimaregulierendes Textilfutter, EVA/Nitril-Laufsohle Sicherheit: Breite Composite Flexkappe, nichtmetallischer Durchtrittschutz, EN ISO 20345 Gewicht: ca. 550 g (Größe 42) Weite: 10+ (Größe 36–40), Weite 12 (Größe 41–50) Größen: • 36–48 • 49, ÜGZ 25 % • 50, ÜGZ 50 % Weitere Informationen: | | Form: | A | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Halbschuh | Weite: | 12 | Branche: | Druckindustrie | Gewicht: | 0.555 kg | Kategorie: | S3 | Ausstattung: | geschlossene Staublasche | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Besonderheit: | ESD-gerecht | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Innenmaterial: | Textil | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Komposit | Schuhgröße: | 42 | Größenspiegel: | 36-50 | Material Schaft: | Rindnubukleder | Material Laufsohle: | Ethylenvinylacetat (EVA) | Material Brandsohle: | Polyaramid (PPTA) | Sicherheitsklasse: | S3 | Besonderheit Laufsohle: | nicht kreidend | Material Zwischensohle: | Ethylenvinylacetat (EVA) | Vorschriften und Gesetze: | DGUV Regel 112-191 | Bezeichnung Innenmaterial: | Textilfutter | Besonderheit Innenmaterial: | klimaregulierend | Besonderheit Zwischensohle: | durchtrittsicher | Besonderheit Material Schaft: | genarbt | Eigenname Material Brandsohle: | Kevlar® | Besonderheit Material Brandsohle: | metallfrei | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,44* | € 79,38* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,62* | € 80,01* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,29* | € 89,07* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 74,87* | € 94,45* | | | | Lager 223 | 33 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 89,75* | € 111,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|