Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8152685
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73442-41
EAN/GTIN:
     4031783083986
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)

Halbschuh Rob2, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Baak® go&relax-System
• Lasche gepolstert
• ESD-Softstep-Fußbetteinlage
• EVA-Zwischensohle
• Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
• Einlegesohle atmungsaktiv, mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
• Einlegesohle antibakteriell ausgerüstet
• Metallfrei
Material: Rindnubukleder, klimaregulierendes Textilfutter, EVA/Nitril-Laufsohle
Sicherheit: Breite Composite Flexkappe, nichtmetallischer Durchtrittschutz, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 550 g (Größe 42)
Weite: 10+ (Größe 36–40), Weite 12 (Größe 41–50)
Größen:
• 36–48
• 49, ÜGZ 25 %
• 50, ÜGZ 50 %
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Weite:
12
Branche:
Druckindustrie
Kategorie:
S3
Ausstattung:
geschlossene Staublasche
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Innenmaterial:
Textil
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Komposit
Schuhgröße:
41
Größenspiegel:
36-50
Material Schaft:
Rindnubukleder
Material Laufsohle:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Material Brandsohle:
Polyaramid (PPTA)
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
nicht kreidend
Material Zwischensohle:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Vorschriften und Gesetze:
DGUV Regel 112-191
Bezeichnung Innenmaterial:
Textilfutter
Besonderheit Innenmaterial:
klimaregulierend
Besonderheit Zwischensohle:
durchtrittsicher
Besonderheit Material Schaft:
genarbt
Eigenname Material Brandsohle:
Kevlar®
Besonderheit Material Brandsohle:
metallfrei
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 55,47*
€ 71,53*
€ 4,90*
ab € 60,36*
€ 79,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,54*
€ 79,91*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,60*
€ 88,96*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 89,68*
€ 111,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,21*
€ 132,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,42*
€ 131,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,93*
€ 121,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,14*
€ 117,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,68*
€ 106,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.