| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152628 Herst.-Nr.: 7316-N-45 EAN/GTIN: 4031783085034 |
| |
|
| | |
| BAAK Sicherheitsschuh hoch HARRISON-N S3 SRC ESD Gr.45 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch) • Robuster Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen • EN ISO 20345 S3 SRC ESD • Schaft aus hochwertigem Glattleder • Klimaregulierendes Textil-Futter • Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich • PU-Überkappe • Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell • PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend • Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 • Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit • Textiler, flexibler Durchtrittschutz • Größe 36-47 in Weite N (11) • Größe 39-50 in Weite XW (13) Weitere Informationen: | | Form: | B | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Stiefel | Weite: | N (11) | Branche: | Druckindustrie | Kategorie: | S3 | Ausstattung: | BAAK® Zwei-Weitensystem | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Besonderheit: | ESD-gerecht | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | schwarz | Innenmaterial: | Textil | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Aluminium (Al) | Schuhgröße: | 45 | Größenspiegel: | 36-47 | Material Schaft: | Glattleder | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Material Brandsohle: | Polyaramid (PPTA) | Sicherheitsklasse: | S3 | Besonderheit Laufsohle: | nicht kreidend | Material Zwischensohle: | Polyurethan (PUR) | Vorschriften und Gesetze: | DGUV Regel 112-191 | Bezeichnung Innenmaterial: | Textilfutter | Besonderheit Innenmaterial: | klimaregulierend | Besonderheit Material Schaft: | glatt | Eigenname Material Brandsohle: | Kevlar® | Besonderheit Material Brandsohle: | metallfrei | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,73* | € 60,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,75* | € 60,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,34* | € 62,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 59,61* | € 70,90* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 89,85* | € 104,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|