| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152464 Herst.-Nr.: 125100-1220-50 EAN/GTIN: 4030646301595 |
| |
|
| | |
| FHB Arbeitshose FLORIAN anthrazit-schwarz Gr.50 FHB FLORIAN Arbeitshose, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, elatische Seitenkeile, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura), diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Berufshose | Branche: | universelle Branche | Größe: | 50 | Farbe: | grau | Hosenart: | lange Hose | Material: | 50 % Baumwolle (CO), 50 % Polyester (PES) | Gewebeart: | Twill | Grammatur: | 250 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Handytasche | Ausstattung: | Hosenschlitz | Hauptfarbton: | anthrazit | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | Knopf mit Knopfloch | Größenspiegel: | 42-66, 84-114, 23-30 | Eigenname Material: | Cordura® | Kleidungsgröße: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 53,09* | € 64,26* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,77* | € 64,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 53,85* | € 64,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 56,63* | € 68,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,39* | € 68,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|