| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152290 Herst.-Nr.: 7007-N-40 EAN/GTIN: 4031783082033 |
| |
|
| | |
| BAAK Sicherheitshalbschuh HENK-N S1P SRC ESD Gr.40 - normale Weite (Arbeitsschuh) • Sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen • EN ISO 20345 S1P SRC ESD • Schaft aus gelochtem Microfasermaterial • praktischer Schnellverschluss • Klimaregulierendes Textil-Futter • Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich • Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell • PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend • Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 • Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit • Textiler, flexibler Durchtrittschutz • Größe 36-47 in Weite N (11) • Größe 39-50 in Weite XW (13) Weitere Informationen: | | Form: | A | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Halbschuh | Weite: | N (11) | Branche: | Druckindustrie | Kategorie: | S1P | Ausstattung: | BAAK® Zwei-Weitensystem | Gefährdung: | elektrostatische Risiken | Besonderheit: | ESD-gerecht | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Innenmaterial: | Textil | Verschlussart: | Schnellverschluss | Material Kappe: | Aluminium (Al) | Schuhgröße: | 40 | Größenspiegel: | 36-47 | Material Schaft: | Mikrofaser | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Material Brandsohle: | Polyaramid (PPTA) | Sicherheitsklasse: | S1P | Besonderheit Laufsohle: | nicht kreidend | Material Zwischensohle: | Polyurethan (PUR) | Vorschriften und Gesetze: | DGUV Regel 112-191 | Bezeichnung Innenmaterial: | Textilfutter | Besonderheit Innenmaterial: | klimaregulierend | Besonderheit Zwischensohle: | durchtrittsicher | Besonderheit Material Schaft: | gelocht | Eigenname Material Brandsohle: | Kevlar® | Besonderheit Material Brandsohle: | metallfrei | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh gr. 40 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,27* | € 57,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,33* | € 57,28* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,11* | € 60,52* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,87* | € 61,40* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 79,70* | € 93,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|