| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152279 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784747752 |
| |
|
| | |
| FORTIS Sicherheitshalbschuh Gunnar S1P Gr. 42 (Arbeitsschuh) Halbschuh »Gunnar«, S1P Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P Ausführung: • Futter mit Luftkanälen für hohe Atmungsaktivität • Antibakteriell und atmungsaktiv Fußbett: Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100 % der Fußfläche Sohle: PU/PUTR für optimalen Komfort und beste Rutschhemmungskoeffizienten, antistatische Einlegesohle Material: Polyurethan mit einer Lochung für eine bessere Luftzirkulation Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe (200 J) Weitere Informationen: | | Form: | A | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Halbschuh | Branche: | universelle Branche | Größe: | 42 | Kategorie: | S1P | Ausstattung: | antistatische Einlegesohle | Farbe Sohle: | weiß | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Besonderheit: | durchtrittsicher | Farbe Schaft: | schwarz | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Aluminium (Al) | Größenspiegel: | 39-48 | Material Schaft: | Polyurethan (PUR) | Nebenfarbe Schaft: | grau | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Besonderheit Innenmaterial: | atmungsaktiv | Besonderheit Zwischensohle: | metallfrei | Besonderheit Material Schaft: | gelocht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s1p gr. 42, halbschuhe, halbschuhe 42 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,52* | € 52,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,34* | € 52,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,22* | € 53,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,81* | € 54,46* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 54,70* | € 69,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|