Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN schwarz Gr.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN schwarz Gr.52 Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN schwarz Gr.52 Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN schwarz Gr.52 Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8152077
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     11011-20-52
EAN/GTIN:
     4030646311181
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

FHB Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN schwarz Gr.52

FHB SEBASTIAN Zunfthose Canvas und Cordura, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit, elastische Seitenkeile, höher geschnittener Bund im Rücken, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben, diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, innovativer, gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Schlag:
    ohne
    Branche:
    Handwerk
    Größe:
    52
    Farbe:
    schwarz
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    60 % Baumwolle (CO), 40 % Polyester (PES)
    Grammatur:
    310 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Taschenart:
    Handytasche
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Verstärkung:
    Taschenverstärkung
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Reißverschlüsse
    Größenspiegel:
    40-66, 84-114, 23-30
    Eigenname Material:
    Cordura®
    Kleidungsgröße:
    52
    Angebote (25)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    7
    € 4,95*
    ab € 54,41*
    € 71,09*
    2 Tage
    7
    € 5,50*
    ab € 59,07*
    € 71,59*
    2 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 59,20*
    € 71,93*
    4 Tage
    5
    € 5,99*
    ab € 60,45*
    € 74,04*
    Lager 223
    9
    € 8,50*
    ab € 66,02*
    € 79,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,87*
    € 95,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,36*
    € 94,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,70*
    € 92,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,34*
    € 87,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,02*
    € 78,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    FHB
    11011-20-46
    ab € 54,20*
    Ähnlich
    FHB
    11011-20-48
    ab € 54,64*
    Ähnlich
    FHB
    11011-20-50
    ab € 54,45*
    Ähnlich
    FHB
    11011-20-54
    ab € 54,56*
    Ähnlich
    FHB
    11011-20-56
    ab € 54,40*
    Ähnlich
    FHB
    11011-20-58
    ab € 54,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.