Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh BLAZE KNIT LOW S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh BLAZE KNIT LOW S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh BLAZE KNIT LOW S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh BLAZE KNIT LOW S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh BLAZE KNIT LOW S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh BLAZE KNIT LOW S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh BLAZE KNIT LOW S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh BLAZE KNIT LOW S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh BLAZE KNIT LOW S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8152030
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     643060/41
EAN/GTIN:
     4051428060035
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh BLAZE KNIT LOW S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Blaze Knit Low 643060, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P HRO SRC
Ausführung:
• Metallfrei
• Schaft nahtlos gewebt
• TPU-Vorderkappenschutz
Fußbett: evercrushion® BA
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt 300 °C hitzebeständig
Material: SAFETY KNIT® Textil, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 1100 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: blau-schwarz-grün
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
Kappenschutz
Gefährdung:
Flüssigkeiten
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Kunststoff
Schuhgröße:
41
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Textil
Besonderheit Kappe:
antimagnetisch
Material Laufsohle:
Gummi
Sicherheitsklasse:
S1P
Bezeichnung Laufsohle:
URBAN
Besonderheit Laufsohle:
IdCell-Element
Material Zwischensohle:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Material Durchtrittsohle:
Keramikfaser
Bezeichnung Innenmaterial:
Funktionsfutter
Eigenname Durchtrittsohle:
FAP®
Eigenname Material Schaft:
SAFETY KNIT®
Besonderheit Material Schaft:
nahtlos
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
HRO
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 67,52*
€ 81,61*
9 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 69,46*
€ 82,26*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 70,09*
€ 82,66*
5 Tage
9
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 83,80*
Lager 223
8
pro Paar
€ 8,50*
ab € 93,65*
€ 109,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,32*
€ 130,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,00*
€ 129,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,81*
€ 121,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,72*
€ 118,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,65*
€ 111,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,81*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.