Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herrenweste 24 rot-schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenweste 24 rot-schwarz Gr. XXL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenweste 24 rot-schwarz Gr. XXL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenweste 24 rot-schwarz Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     223-8151811
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784747264
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
fortis herrenweste

FORTIS Herrenweste 24 rot-schwarz Gr. XXL

Softshellweste twenty-four

Ausführung:
• Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Bis 40 °C waschbar
• Innen mit Microfleece
• Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
• Viele Reißverschlusstaschen
• Zwei Innentaschen mit Klettverschluss
• Verstellbare Saumweite
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
• Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
• Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Weste
Branche:
universelle Branche
Größe:
2XL
Material:
96 % Polyester (PES), 4 % Elasthan (EL)
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
rot
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
Saum
Gefährdung:
Nässe
Besonderheit:
ärmellos
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-4XL
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Saum
Materialverarbeitung:
einlagig
Besonderheit Material:
wasserdicht
Gewebeart Innenmaterial:
Mikrofleece
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
€ 4,79*
ab € 32,74*
€ 42,82*
1 Tag
120
€ 4,90*
ab € 32,77*
€ 42,86*
1 Tag
120
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 43,07*
2 Tage
120
€ 4,95*
ab € 37,52*
€ 49,10*
Lager 223
120
€ 8,50*
ab € 38,27*
€ 49,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.