Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herren Weste 24, rot/schwarz Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Herren Weste 24, rot/schwarz Größe 2XL
FORTIS Herren Weste 24, rot/schwarz Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784747264
EAN/GTIN:
     4317784747264
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
fortis herrenweste
Softshellweste »twenty-four«

Eigenschaften:
•Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung:
•Innen mit Microfleece, außen vorne und hinten reflektierende Drucke
•Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz und verstellbare Saumweite
•Viele Reißverschlusstaschen und zwei Innentaschen mit Klettverschluss
Material:
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
rot-schwarz
Herstellerartikelnummer:
4317784747264
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: softshell weste, softshellweste schwarz, Arbeitsweste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
€ 6,90*
ab € 32,81*
€ 42,16*
1 Tag
102
€ 4,79*
ab € 32,83*
€ 42,18*
Lager 6C8MS
120
Frei Haus
ab € 31,74*
€ 44,09*
3 Tage
120
€ 4,95*
ab € 37,61*
€ 48,42*
€ 4,90*
ab € 36,27*
€ 48,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.