| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151781 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701684553220 |
| |
|
| | |
| PLUM Pflasterspender UNO Quickfix weiß ( 1x45 Plf.) Pflasterspender »Quick Fix UNO«, weiß Eigenschaften: • Weißer Spender • Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips • Benutzerfreundlich – Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst • Maße: 130 mm (B) x 85 mm (H) Inhalt: 45 Stück elastische, atmungsaktive Textilgewebepflaster Weitere Informationen: | | Branche: | universelle Branche | Anwendung: | Finger | Gefährdung: | offenflächige Wunde und Verletzung | Art Pflaster: | Wundpflaster | Aufbewahrung: | Pflasterspender | Farbe Spender: | weiß | Pflasterformat: | Streifen | Anzahl Pflaster: | 45 St. | Verwendung für: | Wundabdeckung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,46* | € 15,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,53* | € 15,11* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,06* | € 16,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,38* | € 17,19* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,69* | € 26,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|