| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151641 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044348517093 |
| |
|
| | |
| STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Gr. 37 - normale Weite (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500, S2 SRC Cl ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S2 SRC Cl ESD Ausführung: • Nahtfreie Schuhkonstruktion • Staublasche • VARIO Multiflex®-Technologie • Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage Brandsohle: Echtleder Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | Form: | A | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sicherheitshalbschuh | Weite: | NB | Profil: | 3.5 mm | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S2 | Fußbreite: | NB (92 mm) | Ausstattung: | Umknickschutz | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Besonderheit: | ESD-gerecht | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Farbton Sohle: | hellblau | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Aluminium (Al) | Schuhgröße: | 37 | Größenspiegel: | 36-50 | Material Schaft: | Mikrofaser | Sicherheitsklasse: | S2 | Material Laufsohle: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Material Brandsohle: | Leder | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Vorschriften und Gesetze: | DGUV Regel 112-191 | Bezeichnung Innenmaterial: | Funktionsfutter | Besonderheit Innenmaterial: | atmungsaktiv | Besonderheit Material Schaft: | nahtlos | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,27* | € 111,19* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,48* | € 111,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,12* | € 111,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,52* | € 112,34* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 115,55* | € 138,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|