Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Club S3 SRCESD Gr. 48 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Club S3 SRCESD Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Club S3 SRCESD Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Club S3 SRCESD Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Club S3 SRCESD Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Club S3 SRCESD Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Club S3 SRCESD Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Club S3 SRCESD Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8151590
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546352861
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Club S3 SRCESD Gr. 48 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Club«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD
Fußbett: Polysoft ESD – anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan
Sohle: PU, abriebfest, ölresistent, rutschfest und
antistatisch
Material: Schaft aus weichem gemillten Nubukleder, Wing Tex-Futter – atmungsaktives Material mit0
Belüftungsgängen
Sicherheit: AirToe Aluminium – gelochte
Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane,
Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS „no-metal"
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Gefährdung:
elektrostatische Risiken
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
48
Größenspiegel:
38-48
Material Schaft:
Nubukleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Eigenname Innenmaterial:
Wing Tex
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Material Schaft:
gemillt
Besonderheit Material Brandsohle:
durchtrittsicher
Eigenname Material Zwischensohle:
Infinergy®
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,31*
€ 85,56*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 85,85*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,00*
€ 92,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,01*
€ 92,67*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 112,51*
€ 134,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,16*
€ 159,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,49*
€ 157,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,42*
€ 149,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,71*
€ 143,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,51*
€ 133,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.