Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Clog 970111OB FO A WRU SRC weiß Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Clog 970111OB FO A WRU SRC weiß Gr. 46
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Clog 970111OB FO A WRU SRC weiß Gr. 46
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Clog 970111OB FO A WRU SRC weiß Gr. 46
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Clog 970111OB FO A WRU SRC weiß Gr. 46
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Clog 970111OB FO A WRU SRC weiß Gr. 46
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Clog 970111OB FO A WRU SRC weiß Gr. 46
Artikel-Nr.:
     223-8151491
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     970111/46
EAN/GTIN:
     4042035793782
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Antirutsch-Clogs
Clogs

ABEBA Clog 970111OB FO A WRU SRC weiß Gr. 46

Clog 970111, OB FO A WRU SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20347:2012, OB FO A WRU SRC
Ausführung:
• Fersenriemen feststehend, Weite verstellbar
• Ristbereich verstellbar
• Antistatisch
• Beständigkeit gegen tierische Öle, Fette und Benzin
• Küchengeeignet
Fußbett: TPU-Zwischensohle
Sohle: Hexa4®GRIP-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Obermaterial und Deckfleck in Mikrofaser
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20347
Basis:
Berufsclog
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
OB
Ausstattung:
verstellbarer Fersenriemen
Besonderheit:
antistatisch
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
weiß
Nebenfarbe:
weiß
Verschlussart:
Schnallenverschluss
Schuhgröße:
46
Größenspiegel:
38-46
Material Schaft:
Mikrofaser
Material Laufsohle:
Gummi
Sicherheitsklasse:
OB
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Material Zwischensohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,02*
€ 42,95*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,17*
€ 42,99*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 43,42*
16 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,99*
ab € 33,93*
€ 44,25*
Lager 223
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 48,30*
€ 61,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,38*
€ 73,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,45*
€ 71,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,79*
€ 68,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,12*
€ 66,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,35*
€ 63,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.