Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Atemschutzmaske 9914 FFP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Atemschutzmaske 9914 FFP1
Artikeldetailsicht 3M 3M Atemschutzmaske 9914 FFP1
Artikeldetailsicht 3M 3M Atemschutzmaske 9914 FFP1
Artikel-Nr.:
     223-8151480
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034739
EAN/GTIN:
     4046719382491
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

3M Atemschutzmaske 9914 FFP1

3M™ Atemschutzmaske 9914

Eigenschaften:
• Spezialmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
• Speziell für die Anforderungen bei großen Geruchsbelästigungen entwickelt
• Mit integrierter Aktivkohleschicht
• Hoher Tragekomfort
• Gepolsterter Nasenbügel mit Gesichtsformanpassung
• Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel, gegen organische Gase unter Grenzwert
Anwendungsbereiche: Von Müllentsorgung bis Tierkadaververwertung
Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001+A1:2009
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 149:2001+A1:2009
Basis:
Spezialmaske
Farbe:
grau
Ventil:
mit Ausatemventil
Branche:
Kosmetikindustrie
Gewicht:
18 g
Grenzwert:
4-faches des Grenzwertes
Halterung:
4-Punkt-Bebänderung
Art Masken:
Spezialmaske
Gefährdung:
Stäube
Nasenbügel:
integrierter Nasenbügel
Besonderheit:
Brillenträger geeignet
Farbcodierung:
mit
Maskenkörper:
vorgeformter Maskenkörper
Material Filter:
Aktivkohle
Material Ventil:
Polypropylen (PP)
Art Bebänderung:
4-Punkt
Anwendungsbereich:
Reinigen mit Staubaufkommen, Hochdruckreinigung o. ä.
Ausstattung Masken:
Siegelpunkte
Filterschutzklasse:
FFP 1
Material Nasenbügel:
Aluminium (Al)
Material Bebänderung:
Polyisopren
Material Nasenpolsterung:
Polyurethan (PUR)
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
zusätzliche Kennzeichnung:
nicht wiederverwendbar (NR)
Bezeichnung Material Filter:
3M™ Advanced Electret
Bezeichnung Material Ventil:
3M™ Cool Flow™
beständig gegen Schadstoff:
Schwefeldioxid
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,59*
€ 4,82*
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 4,84*
8 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,07*
Lager 223
110
10
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 5,48*
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.