Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER-LICHT LED-Röhre G13 neutralweiß 1500mm, 22 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED-Röhre G13 neutralweiß 1500mm, 22 Watt
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED-Röhre G13 neutralweiß 1500mm, 22 Watt
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED-Röhre G13 neutralweiß 1500mm, 22 Watt
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED-Röhre G13 neutralweiß 1500mm, 22 Watt
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED-Röhre G13 neutralweiß 1500mm, 22 Watt
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED-Röhre G13 neutralweiß 1500mm, 22 Watt
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED-Röhre G13 neutralweiß 1500mm, 22 Watt
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED-Röhre G13 neutralweiß 1500mm, 22 Watt
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED-Röhre G13 neutralweiß 1500mm, 22 Watt
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED-Röhre G13 neutralweiß 1500mm, 22 Watt
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED-Röhre G13 neutralweiß 1500mm, 22 Watt
Artikel-Nr.:
     223-8151136
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018412327017
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

MÜLLER-LICHT LED-Röhre G13 neutralweiß 1500mm, 22 Watt

LED Röhrenform
• Abstrahlwinkel 150 °
• Nicht dimmbar
• 100000 Schaltzyklen
• Farbwiedergabeindex 80
• Betriebsspannung 220-240 V
• Brenndauer: 25000 Stunden
• Inklusive Blindstarter
Weitere Informationen:
Leistung:
22 W
Sockel:
G13
Lichtstrom:
2000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4000 K
Lebensdauer:
25000 h
Gesamtlänge:
1500 mm
Max. Ø:
28 mm
Spannung:
220-240 V
Dimmbar:
Nein
Marke:
MÜLLER-LICHT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 5,78*
€ 8,38*
2 Tage
1000
5
€ 35,99*
ab € 8,4648*
€ 11,4848*
1 Tag
85
5
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 12,80*
1 Tag
85
5
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 13,57*
Lager 223
85
5
€ 8,50*
ab € 12,33*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.