Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube LED-Leuchtstofflampen Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 22 Watt 150cm (wie 58 Watt Leuchtstofflampe) 4000 Kelvin neutralweiß 2100 Lumen mit Starterüberbrücker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED T8 Tube LED-Leuchtstofflampen Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 22 Watt 150cm (wie 58 Watt Leuchtstofflampe) 4000 Kelvin neutralweiß 2100 Lumen mit Starterüberbrücker
LED T8 Tube LED-Leuchtstofflampen Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 22 Watt 150cm (wie 58 Watt Leuchtstofflampe) 4000 Kelvin neutralweiß 2100 Lumen mit Starterüberbrücker
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412327017_L1
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400111
EAN/GTIN:
     4018412327017
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube LED-Leuchtstofflampen Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 22 Watt 150cm (wie 58 Watt Leuchtstofflampe) 4000 Kelvin neutralweiß 2100 Lumen mit Starterüberbrücker

Die LED Tube 1500mm KVG 22W von Müller-Licht ist der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren und bietet erhebliche Energieeinsparungen bei einer deutlich längeren Lebensdauer. Hier handelt es sich um die Ausführung mit der Lichtfarbe 840 - neutralweiss.
Nur mit beiliegendem LED-Blindstarter zu betreiben!

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 22
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 1500
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 2000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 150
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 58
  • Lichtausbeute: 91
Weitere Informationen:
Leistung:
22 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1500 / / - / 26 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 5,78*
€ 8,40*
2 Tage
1000
5
€ 35,99*
ab € 8,4748*
€ 11,5148*
1 Tag
85
5
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 12,84*
1 Tag
85
5
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 13,62*
1 Tag
85
5
€ 8,50*
ab € 12,34*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.