Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148836 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012589845008 |
| |
|
| | |
| HEDUE Treppenspinne mit 6 Tastlehren Treppenlehre • Stahl, gehärtet • Einfaches Abtasten der Form von Treppenstufen • Je 2 Schienen in den Längen 600; 800; 1000 mm • Fixierung durch Flügelschraube Lieferung: Im Holzkasten. Weitere Informationen: | | Länge: | 600; 800; 1000 mm | Gewicht: | 2.1 kg | Lochung: | Langloch | Material: | Stahl | Vergütung: | gehärtet | Anzahl Arme: | 6 | SB-Verpackt: | Nein | Lieferumfang: | Holzkasten, Tastenlehre | Material Grundplatte: | Stahl, pulverbeschichetet | Stufenlose Verstellung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 45,58* | € 57,49* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,47* | € 58,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,68* | € 59,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,36* | € 60,63* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 60,58* | € 74,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|