| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148326 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004199441220 |
| |
|
| | |
| KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 120x240x10mm Zellgummi schwarz Reibebrett mit Belag, Kunststoff Lieferung: Inklusive Belag. Weitere Informationen: | | Belag: | Zellgummi, schwarz | Länge: | 240 mm | Breite: | 120 mm | Höhe: | 10 mm | Marke: | Kronen Hansa |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,72* | € 3,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,85* | € 3,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,81* | € 4,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,69* | € 4,46* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,47* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|