| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148287 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003318046117 |
| |
|
| | |
| ABUS Profildoppelzylinder C83N,BL28/34,5-stiftig DER KLASSIKERMillionenfach bewährte Schließtechnik für Ihre Haus- und Wohnungstüren.Auch die beste Tür schützt Sie nicht ausreichend, wenn Sie auf minderwertige Türzylinder setzen. Auf diesen können Sie sich verlassen. Dieser 5-Stift-Zylinder zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer aus. Verwendet werden ausschließlich verschleißarme Werkstoffe. Sein parazentrisches Schlüsselprofil erschwert raffinierte Öffnungsversuche. Die speziellen Gehäusestifte erhöhen den Widerstand gegen Manipulationsversuche. Weitere Informationen: | | Anbohrschutz: | No | Anzahl mitgelieferte Schlüssel: | drei Schlüssel inklusive | Ausführung: | Konventioneller Schlüssel | Code-Karte: | No | EAN: | 4003318 046117 | Ersatzschlüssel: | 27330.000 | Feuerschutz: | No | Färbung: | vernickelt | Mehrschlüssel: | 2684.000 | Not- und Gefahrenfunktion: | No | Rohling: | 10023.000 | Schlagschutz: | No | Schließung: | verschiedenschließend | Schlüsselnummer: | No | Wendeschlüssel: | Nein | Zylinderart: | Doppelzylinder | Zylinderlänge: | 28/34 MMT | gleichschließend kombinierbar: | No | inkl. Sicherungskarte: | No | links: | 28.000 MMT | rechts: | 34.000 MMT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,32* | € 10,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,68* | € 10,33* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,67* | € 10,77* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,67* | € 10,77* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,19* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|