| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148262 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005058407005 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS Pflastersortiment Alumed Pflastersortiment »Alumed« Eigenschaften: • 50-teiliges Wundpflastersortiment • Mit aluminisierten Kompressen Inhalt: 5 x Fingerkuppen 4,5 x 8 cm, 5 x Fingergelenk 3,8 x 7,5 cm, 14 x Fingerverbände 2 x 12 cm, 16 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm, 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm. Weitere Informationen: | | Branche: | universelle Branche | Anwendung: | Hautpartie | Gefährdung: | offenflächige Wunde und Verletzung | Art Pflaster: | Heftpflaster | Aufbewahrung: | Pflasterbox | Farbe Pflaster: | weiß | Pflasterformat: | Streifen | Anzahl Pflaster: | 50 St. | Pflastersortiment: | unterschiedliche Größen | Ausstattung Pflaster: | Kompresse | Besonderheit Pflaster: | gebrauchsfertig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 5,70* | € 7,61* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,35* | € 8,26* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 6,23* | € 8,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,71* | € 9,78* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,31* | € 12,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|