| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8147753 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9006248006355 |
| |
|
| | |
| AIRCRAFT Druckluftschlauch, Innen-Ø 9mm, Länge 10m Druckluft-Schlauch FLEXAIR • Extrem flexibler Druckluftschlauch auch bei niedrigen Temperaturen • Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft • Betriebsdruck max: 15 bar bei 20°C Lieferung: Mit Kupplung und Tülle. Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 10 m | Innendurchmesser (metrisch): | 9 mm | Außendurchmesser: | 14 mm | Marke: | aircraft® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,26* | € 20,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,25* | € 20,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,61* | € 21,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,73* | € 22,88* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,90* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|