Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexair-Schlauch 9x14,5mm10m m. Kupplung Aircraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexair-Schlauch 9x14,5mm10m m. Kupplung Aircraft
Flexair-Schlauch 9x14,5mm10m m. Kupplung Aircraft
Artikel-Nr.:
     4012-788323
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2105510
EAN/GTIN:
     9006248006355
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch FLEXAIR

• Extrem flexibler Druckluftschlauch auch bei niedrigen Temperaturen
• Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
• Betriebsdruck max: 15 bar bei 20°C

Lieferung: Mit Kupplung und Tülle.

Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
10 m
Innen-Ø metrisch:
9 mm
Außen-Ø:
14 mm
Markenname:
aircraft
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
2105510
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, 9006248006355, Druckluft-Schlauch, Gewebeschlauch, PVC-Gewebeschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 20,67*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,59*
€ 20,77*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 15,63*
€ 21,23*
Lager 4012
8
€ 6,90*
ab € 16,18*
€ 21,39*
€ 4,90*
ab € 15,81*
€ 21,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,618* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.