Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREBENA Druckluftnagler 8F-RK100-S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PREBENA PREBENA Druckluftnagler 8F-RK100-S01
Artikeldetailsicht PREBENA PREBENA Druckluftnagler 8F-RK100-S01
Artikeldetailsicht PREBENA PREBENA Druckluftnagler 8F-RK100-S01
Artikel-Nr.:
     223-8147750
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016429041971
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

PREBENA Druckluftnagler 8F-RK100-S01

Rundkopf-Streifennagler 8F-RK100-S01
• Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung
• Geräuschdämpfer
• Tiefeneinstellung
• Leerschusssicherung
• Für Kisten, Paletten, Gestellbau, Unterkonstruktionen, Fertighausbau, Dachlatten, Schalung, Holzverbinder, etc.
Weitere Informationen:
Höhe:
369 mm
Breite:
139 mm
Länge:
529 mm
Gewicht:
3.6 kg
Abdruckschutz:
Nein
Magazinbauart:
Oberladermagazin
Auslösesystem:
Einzelauslösung
rückschlagfrei:
Nein
Leerschlagsperre:
Ja
Auslösesicherung:
1
Nagellänge (max.):
100 mm
Nagellänge (min.):
50 mm
Nagelkopfdurchmesser (max.):
7.4 mm
Abluftschalldämpfer:
Ja
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Betriebsdruck (min.):
5 bar
Schalldruckpegel LpA:
91.2 dB(A)
Nagelschaftdurchmesser (max.):
3.4 mm
Nagelschaftdurchmesser (min.):
2.8 mm
Geeignet für Nageltyp:
Rundkopfnagel
Schallleistungspegel LWA:
97.6 dB(A)
Triaxialer Vibrationswert:
5.1 m/s²
Einschlagtiefeneinstellung:
Ja
Geeignet für Magazinierungsart:
Kunststoffmagazinierung
Spitzenschalldruckpegel LpC,peak:
130 dB(C)
Luftverbrauch je Eintreibvorgang (max.):
2.2 l
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K:
1.25 m/s²
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,60*
€ 507,49*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 542,78*
€ 571,17*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 559,13*
€ 588,89*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 557,00*
€ 588,89*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 718,94*
€ 751,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,62*
€ 894,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,65*
€ 888,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,64*
€ 871,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,54*
€ 861,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,94*
€ 855,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
7S-PR90-S01
ab € 458,96*
Ähnlich
Prebena
7XR-RK90
ab € 241,66*
Ähnlich
Prebena
50000470
ab € 993,40*
Ähnlich
Prebena
18451134
ab € 765,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.