Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDO Digital-Winkelmessgerät Winkeltronic Easy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NEDO NEDO Digital-Winkelmessgerät Winkeltronic Easy Winkelmesser digital 400mm Winkeltronic Easy Nedo
Artikeldetailsicht NEDO NEDO Digital-Winkelmessgerät Winkeltronic Easy Winkelmesser digital 400mm Winkeltronic Easy Nedo
Artikeldetailsicht NEDO NEDO Digital-Winkelmessgerät Winkeltronic Easy Winkelmesser digital 400mm Winkeltronic Easy Nedo
Artikel-Nr.:
     223-8147730
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016054102320
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage

NEDO Digital-Winkelmessgerät Winkeltronic Easy

Digital-Winkelmessgerät Winkeltronic Easy
• Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts
• Nullung in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich
• Integrierte Horizontal- und Vertikallibelle
• Abschaltautomatik deaktivierbar
• Serienmäßig mit Hülle
• Stromversorgung: 2 x 1,5 V (AA) Batterien oder 2 x 1,2 V Akkus
• Außen- und Innenwinkelmessung möglich
Weitere Informationen:
Laser:
Nein
Gewicht:
0.65 g
Auflösung:
0,1°
Batterietyp:
Mignon
SB-Verpackt:
Nein
Schenkellänge:
400 mm
Genauigkeit (±):
0.2 °
Gummischutzrahmen:
Nein
Messbereich (max.):
200 °
Messbereich (min.):
0 °
Display-Beleuchtung:
Nein
Batterie-Nennspannung:
1.5 V
Batterie-Typ nach IEC:
LR06
Batterie-Typ nach ANSI:
AA
Anzahl der Batterien/Akkus:
2
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 119,37*
€ 140,61*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,03*
€ 143,13*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 122,80*
€ 143,34*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 131,18*
€ 152,35*
Lager 223
18
Frei Haus
ab € 170,42*
€ 196,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
500101
ab € 86,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.