Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Briefklappe Porta 796 Si, Aluminium, silber pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Briefklappe Porta 796 Si, Aluminium, silber pulverbeschichtet
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Briefklappe Porta 796 Si, Aluminium, silber pulverbeschichtet
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Briefklappe Porta 796 Si, Aluminium, silber pulverbeschichtet
Artikel-Nr.:
     223-8147713
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003482324806
Suchbegriffe:
Briefeinwurf
Einwurfklappe
briefeinwurf alu
briefeinwurf

BURG-WÄCHTER Briefklappe Porta 796 Si, Aluminium, silber pulverbeschichtet

Einwurfblende Porta, einteilig
• Rahmen aus Aluminium, Klappe aus verzinktem Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet
• Universell verwendbar ab 20 mm Tür/Wandstärke
• Inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Basis:
Briefklappe
Farbton:
silber
Material:
Aluminium
Lieferung:
mit Befestigungsmaterial
Ausführung:
ohne Namensschild
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Einwurfhöhe:
35 mm
Klappenhöhe:
101 mm
Einwurfbreite:
254 mm
Einwurfklappe:
nach außen öffnend
Klappenbreite:
304 mm
Einsatzbereich:
Gebäudeausstattung
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Türausschnitthöhe:
50-67,5 mm
Türausschnittbreite:
257-268,5 mm
Qualitätsbezeichnung:
Made in Germany
Material Einwurfklappe:
Stahlblech
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,51*
€ 33,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,47*
€ 35,19*
€ 4,90*
ab € 25,44*
€ 35,36*
3 Tage
674
€ 6,99*
ab € 27,53*
€ 36,92*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 31,56*
€ 41,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.