Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEALSPATEN Ballastschaufel Größe 1 Well schwarz pulver mit E-St.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IDEALSPATEN IDEALSPATEN Ballastschaufel Größe 1 Well schwarz pulver mit E-St.120
Artikeldetailsicht IDEALSPATEN IDEALSPATEN Ballastschaufel Größe 1 Well schwarz pulver mit E-St.120
Artikeldetailsicht IDEALSPATEN IDEALSPATEN Ballastschaufel Größe 1 Well schwarz pulver mit E-St.120
Artikel-Nr.:
     223-8147665
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827080279
Suchbegriffe:
Ballastschaufel
Ballastschippe
Pionierschaufel
Idealspaten

IDEALSPATEN Ballastschaufel Größe 1 Well schwarz pulver mit E-St.120

Spatenschaufel IDEAL
• Mit Tritt und Wellenschliff
• Eschenstiel 1200 mm
Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Schwanenhalstülle und angebogenem Tritt vorne
Größe:
1
Blattbreite:
220 mm
Blattlänge:
300 mm
Stiel:
Eschen-Langstiel 120 cm
Marke:
Ideal
Weitere Suchbegriffe: Spaten, Spatenschaufel, ballastschaufel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,08*
€ 45,52*
1 Tag
13
1
€ 5,50*
ab € 45,65*
€ 55,45*
3 Tage
9
5
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 56,24*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 45,50*
€ 61,78*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 78,89*
€ 96,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.