Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10 CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikel-Nr.:
     223-8146054
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35800S144
EAN/GTIN:
     4043692340470
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Businesshalbschuh CX 56 Grey Office ESD S1 Gr. 44 - Weite 10

Das SportLine-Obermaterial ist ein Gewebe, welches aus Textil-Fasern besteht und verschiedenste Vorteile kombiniert. Das Gewebe ist besonders luftdurchlässig , wirkt atmungsaktiv und bietet somit einen sehr angenehmen Tragekomfort. Auch ist es durch seine hydrophobierenden Eigenschaften wasserabweisend, schnell trocknend und strapazierfähig.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

IHR STILSICHERER AUFTRITT
Ob im klassischen Anzug oder im urbanen Business Look, die Modelle der City Style-Serie passen immer perfekt zu Ihrem Outfit. Das City Style Sohlensystem bringt modernste Technologien und die individuellen Anforderungen einen jeden Trägers zusammen, ob auf harten Industrieböden oder auf dem schicken Büroparkett.
Dabei ist das Laufsohlensystem leicht, flexibel und besonders bequem – Lassen Sie sich von den Modellen der City Style-Serie begeistern!

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Artikelname:
CX 56 ESD
Artikelbezeichnung:
Halbschuh
Artikelgruppe:
City Style
Herstellernummer:
35800 S1 44
Größe:
44 - Weite 10
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Laufsohle:
City Style Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit-System:
nein
DGUV 112-191:
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 82,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 82,58*
€ 4,90*
ab € 69,06*
€ 84,95*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 73,38*
€ 87,97*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 89,95*
€ 107,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,55*
€ 127,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,89*
€ 127,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,04*
€ 119,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,98*
€ 116,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,95*
€ 107,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
35800-41
ab € 68,00*
Sonstiges
Atlas
35800-42
ab € 67,68*
Sonstiges
Atlas
35800-43
ab € 68,01*
Sonstiges
Atlas
35800-45
ab € 67,72*
Sonstiges
Atlas
35800-46
ab € 68,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.