| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8146041 Herst.-Nr.: 346001P41 EAN/GTIN: 4043692340340 |
| |
|
| | |
| ATLAS Businesshalbschuh CX 505 black Office ESD S1P Gr. 41 - Weite 10 Das SportLine-Obermaterial ist ein Gewebe, welches aus Textil-Fasern besteht und verschiedenste Vorteile kombiniert. Das Gewebe ist besonders luftdurchlässig , wirkt atmungsaktiv und bietet somit einen sehr angenehmen Tragekomfort. Auch ist es durch seine hydrophobierenden Eigenschaften wasserabweisend, schnell trocknend und strapazierfähig. Die durchtritthemmende Stahlzwischensohle ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl schützt den Fuß gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Sie wurde optimal auf die Leistenpassform angepasst und im Zwischensohlenmaterial eingeschäumt. Somit sind Sie auch während langen und harten Einsätzen im Innen- und Außenbereich optimal geschützt. Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012. Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig. Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum. IHR STILSICHERER AUFTRITT Ob im klassischen Anzug oder im urbanen Business Look, die Modelle der City Style-Serie passen immer perfekt zu Ihrem Outfit. Das City Style Sohlensystem bringt modernste Technologien und die individuellen Anforderungen einen jeden Trägers zusammen, ob auf harten Industrieböden oder auf dem schicken Büroparkett. Dabei ist das Laufsohlensystem leicht, flexibel und besonders bequem – Lassen Sie sich von den Modellen der City Style-Serie begeistern! ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.
Weitere Informationen: | | Artikelname: | CX 505 ESD | Artikelbezeichnung: | Halbschuh | Artikelgruppe: | City Style | Herstellernummer: | 34600 1P 41 | Größe: | 41 - Weite 10 | Obermaterial: | SportLine-Obermaterial | Futtermaterial: | aktiv-X Funktionsfutter | Laufsohle: | City Style Sohlentechnologie | Durchtrittschutz: | Durchtritthemmung | Spitzenschutz: | kein Spitzenschutz | Zehenschutz: | Stahlkappe | BOA Fit-System: | nein | DGUV 112-191: | geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuh atlas, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr. 41 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,38* | € 87,31* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,17* | € 87,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,63* | € 90,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,29* | € 94,22* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 94,13* | € 114,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|