Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitshalbschuh CX 42 blue office woman ESD S1 Gr. 38 - Weite 10 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh CX 42 blue office woman ESD S1 Gr. 38 - Weite 10 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh CX 42 blue office woman ESD S1 Gr. 38 - Weite 10 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh CX 42 blue office woman ESD S1 Gr. 38 - Weite 10 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh CX 42 blue office woman ESD S1 Gr. 38 - Weite 10 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8146023
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29200S138
EAN/GTIN:
     4043692337098
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitshalbschuh CX 42 blue office woman ESD S1 Gr. 38 - Weite 10 (Arbeitsschuh)

CX 42 | ESD
  • SRC
  • Halbschuh
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU Sohlentechnologie
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191



Weitere Informationen:
Form:
Halbschuh
Schutzklasse:
S1
Geschlecht:
Damen
ESD-fähig:
ja
Grösse:
38
Weite:
10
Zehenschutz:
ja
Durchtritthemmung:
nein
Anpassungen:
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Laufsohle:
MPU Sohlentechnologie
E-Class:
40011301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,14*
€ 122,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,11*
€ 121,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,62*
€ 112,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,56*
€ 110,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,04*
€ 95,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.