Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Damensicherheitshalbschuh CX 40 black office woman ESD S1 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitshalbschuh CX 40 black office woman ESD S1 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh) CX 40 ESD - S1 - W10 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitshalbschuh CX 40 black office woman ESD S1 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh) CX 40 ESD - S1 - W10 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitshalbschuh CX 40 black office woman ESD S1 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh) CX 40 ESD - S1 - W10 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitshalbschuh CX 40 black office woman ESD S1 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh) CX 40 ESD - S1 - W10 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitshalbschuh CX 40 black office woman ESD S1 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh) CX 40 ESD - S1 - W10 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitshalbschuh CX 40 black office woman ESD S1 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh) CX 40 ESD - S1 - W10 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitshalbschuh CX 40 black office woman ESD S1 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh) CX 40 ESD - S1 - W10 - Gr.43
Artikel-Nr.:
     223-8146020
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     28900S143
EAN/GTIN:
     4043692337067
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Damensicherheitshalbschuh CX 40 black office woman ESD S1 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh)

Das SportLine-Obermaterial ist ein Gewebe, welches aus Textil-Fasern besteht und verschiedenste Vorteile kombiniert. Das Gewebe ist besonders luftdurchlässig , wirkt atmungsaktiv und bietet somit einen sehr angenehmen Tragekomfort. Auch ist es durch seine hydrophobierenden Eigenschaften wasserabweisend, schnell trocknend und strapazierfähig.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

SCHICK, SICHER UND BEQUEM
Ob im Business Look oder zur Jeans, die Modelle der City Style-Serie passen immer perfekt zu Ihrem Outfit. Die City Style-Modelle werden auf einem passformgerechten Damenleisten produziert und bieten dadurch eine bequeme Passform und einen unverwechselbaren Tragekomfort. Hierfür werden modernste Technologien und die individuellen Anforderungen einer jeden Trägerin zusammengebracht. Lassen Sie sich von den Modellen der City Style Serie begeistern!




Weitere Informationen:
Fußänge:
268 - 274 mm
Fußbreite:
97 - 111 mm
Artikelname:
CX 40 ESD
Artikelbezeichnung:
Halbschuh
Artikelgruppe:
City Style
Herstellernummer:
28900 S1 43
Größe:
43 - Weite 10
Obermaterial:
SportLine - Obermaterial
Futtermaterial:
aktiv - X Funktionsfutter
Laufsohle:
City Style women Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit - System:
nein
DGUV 112 - 191:
nicht geeignet
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,89*
€ 85,09*
1
€ 4,90*
ab € 70,60*
€ 86,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 87,16*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,62*
€ 87,87*
Lager 223
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 92,61*
€ 110,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,21*
€ 131,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,68*
€ 130,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,18*
€ 122,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,95*
€ 120,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,61*
€ 110,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.