Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Antwerpen SST E1420Z/42K/42KS WC TS 37-42mm F69 Edelstahl Matt (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Antwerpen SST E1420Z/42K/42KS WC TS 37-42mm F69 Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Antwerpen SST E1420Z/42K/42KS WC TS 37-42mm F69 Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Antwerpen SST E1420Z/42K/42KS WC TS 37-42mm F69 Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Antwerpen SST E1420Z/42K/42KS WC TS 37-42mm F69 Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Antwerpen SST E1420Z/42K/42KS WC TS 37-42mm F69 Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Antwerpen SST E1420Z/42K/42KS WC TS 37-42mm F69 Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-8142854
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11571913
EAN/GTIN:
     4012789490572
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Antwerpen SST E1420Z/42K/42KS WC TS 37-42mm F69 Edelstahl Matt (Drückerpaar)

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F69 Edelstahl matt
Gebrauchs-Kategorie:
3
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
E1420Z/42KV/42KVS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Antwerpen
Werkstoff:
Edelstahl
Lochung:
Schlitzkopf/Olive
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
37-42 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 25,71*
€ 33,80*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 27,08*
€ 35,14*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 27,25*
€ 35,31*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 28,56*
€ 37,07*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 35,70*
€ 45,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
11571937
ab € 17,35*
Ähnlich
Hoppe
11571883
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.