Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142575 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006341608666 |
| |
|
| | |
| REV RITTER PC Leiste mit Netzfilter SUPRA Line, 9-fach „PC-Leiste” mit Netzfilter 9-fach • Netzfilter zum Schutz vor hochfrequenten Netzstörungen • Überspannungsschutz für alle Steckdosen, 3 Steckdosen mit Netzfilter geschützt (Kennzeichnung auf der Leiste), • Optische Funktionsanzeige, Abtrennung vom Netz bei Überspannung, die ungekennzeichneten Steckdosen bleiben auch bei Überspannung am Netz • Sicherung austauschbar, 2-poliger, beleuchteter Kontrollschalter, Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung Technische Daten: 16 A~, 250 V, 3500 W, Steckdosen am Netzfilter: 6,3 A~, 250 V, max. 1450 W, 3,8 m Zuleitung HO5VV-F 3G 1,5 mm². Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/rot | Spannung: | 250 V | Nennstrom: | 16 A | Anzahl Pole: | 2 | Länge Zuleitung: | 3.7 m | Anzahl Steckdosen: | 9 St. | Überspannungsschutz: | Ja | Steckdosen mit Netzfilter: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,19* | € 31,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,17* | € 32,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 24,23* | € 32,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,59* | € 32,63* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,89* | € 40,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|