| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142541 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008297797906 |
| |
|
| | |
| REV RITTER Kabelkanal 60x110 mm, 2 m weiß Leitungsschutz-Kanal 40/60/110 mm • PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend • Temperaturbeständig bis +60 °C • Mit abnehmbaren Deckel • Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß °C | Länge: | 2 m | Ausführung: | 110 x 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 14,46* | € 20,44* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 14,60* | € 20,64* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 14,60* | € 20,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,85* | € 22,26* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,66* | € 35,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|