| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142540 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011150130383 |
| |
|
| | |
| HEIDEMANN Klemmschelle EN25, grau anreihbar, 10 Stk./Btl. Klemmschellen EN • Zum Befestigen von starren Isolier- und Stangenrohren, Verbindung mehrerer Schellen möglich • Einsatzbereich: –30 °C bis +90 °C • Löse-/Zugkraft: 120 Newton Lieferung: Verpackt im Beutel. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau °C | Verpackung: | 10 ° | Ausführung: | EN 25,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,24* | € 1,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,23* | € 1,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,2354* | € 1,9254* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,25* | € 1,95* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Beutel | € 8,50* | ab € 1,54* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|