Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142511 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008297791072 |
| |
|
| | |
| REV RITTER Flexrohr PVC 20 mm 25 m-Ring, 350N Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr EN Für leichte Druckbeanspruchung, selbstverlöschend aus PVC Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 25-m-Ring | Ausführung: | EN 20,0 mm | Druckfestigkeit: | 64 N/cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,43* | € 10,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,33* | € 11,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,0504* | € 11,1604* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,18* | € 11,34* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,92* | € 13,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|